Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Stahl SP HH M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Stahl SP HH M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1480 Stahl SP HH M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014800180060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 HH
Spannschlossmutter DIN 1480 HH
din1480 hh m6
DIN 1480 Stahl SP-HH galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Haken - Abmessung: SP HH M 6 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP-HH
Abmessung:
SPHHM6
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.500 KGM
Materialnummer:
01480.018.0060.000
Weitere Suchbegriffe: din 1480 hh, Drahtspanner, Spannschlösser, DIN 1480 Stahl, DIN1480, SPHHM6, galZn, AM148060, 01480.018.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0699*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7799*
€ 2,11808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5399*
€ 1,83248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4999*
€ 1,78488
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4199*
€ 1,68968
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3599*
€ 1,61828
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0699*
€ 1,27318
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7411*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6641*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.