Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1479 Stahl SP M 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1479 Stahl SP M 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1479 Stahl SP M 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014790100360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479 m 36
DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 36 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1479
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36
Gewicht in kg per 100 Stück:
151.000 KGM
Materialnummer:
01479.010.0360.000
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl, Muttern - diverse Formen, Spannschlossmuttern, Spannschlösser, DIN 1479 Stahl, DIN1479, M36, 36, galZn, AM1479360, 01479.010.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,3267*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,1467*
€ 28,73457
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,8767*
€ 28,41327
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,5967*
€ 26,89007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,5767*
€ 25,67627
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,0567*
€ 25,05747
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,3267*
€ 20,61877
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 17,1494*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.