Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478 Stahl SP M 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478 Stahl SP M 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 1478 Stahl SP M 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014780100360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb)
DIN 1478 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschlossmuttern aus Stahlrohr, geschlossene Form - Abmessung: SP M 36 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1478
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SP
Abmessung:
SPM36
Gewicht in kg per 100 Stück:
245.000 KGM
Materialnummer:
01478.010.0360.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Spannschlossmuttern, Spannschlösser, DIN 1478 Stahl, DIN1478, SPM36, galZn, AM1478360, 01478.010.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,1494*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,9194*
€ 28,46409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,6394*
€ 28,13089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,3694*
€ 26,61959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,3594*
€ 25,41769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,8394*
€ 24,79889
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,1494*
€ 20,40779
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 17,3267*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.