Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 986 6 M 12 SW 19 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 986 6 M 12 SW 19 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 986 6 M 12 SW 19 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009863109120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 986
Sicherungs-Hutmutter DIN 986
din 986 6
din 986
DIN 986 6 galvanisch verzinkt Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil mit nichtmetallischem Einsatz - Abmessung: M 12 SW 19 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN986
Werkstoff:
6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12SW19
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.900 KGM
Materialnummer:
00986.310.9120.000
Weitere Suchbegriffe: din 986 m12, Elastik-Stoppmuttern, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskanthutmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, DIN 986 6, DIN986, M12SW19, 12SW19, galZn, AM986120, 00986.310.9120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8114*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0714*
€ 1,27497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0614*
€ 1,26307
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0014*
€ 1,19167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9814*
€ 1,16787
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9614*
€ 1,14407
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8114*
€ 0,96557
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,1797*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.