Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 986 6 M 10 SW 17 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 986 6 M 10 SW 17 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 986 6 M 10 SW 17 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009863109100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 986
Sicherungs-Hutmutter DIN 986
din 986 6 m10
din 986
DIN 986 6 galvanisch verzinkt Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil mit nichtmetallischem Einsatz - Abmessung: M 10 SW 17 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN986
Werkstoff:
6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10SW17
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.380 KGM
Materialnummer:
00986.310.9100.000
Weitere Suchbegriffe: din 986 6, Elastik-Stoppmuttern, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskanthutmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, DIN 986 6, DIN986, M10SW17, 10SW17, galZn, AM986100, 00986.310.9100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5602*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7302*
€ 0,86894
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7102*
€ 0,84514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6802*
€ 0,80944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6702*
€ 0,79754
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5602*
€ 0,66664
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,1226*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.