Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 986 6 M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 986 6 M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 986 6 M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009863109060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 986
Sicherungs-Hutmutter DIN 986
din 986 6
din 986
DIN 986 6 galvanisch verzinkt Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil mit nichtmetallischem Einsatz - Abmessung: M 6 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN986
Werkstoff:
6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.330 KGM
Materialnummer:
00986.310.9060.000
Weitere Suchbegriffe: din 986 m6, Elastik-Stoppmuttern, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskanthutmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, DIN 986 6, DIN986, M6, 6, galZn, AM98660, 00986.310.9060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2512*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3412*
€ 0,40603
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3312*
€ 0,39413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3212*
€ 0,38223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3112*
€ 0,37033
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2512*
€ 0,29893
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0424*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.