Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 986 6 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 986 6 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 986 6 M 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009863100050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 986
Sicherungs-Hutmutter DIN 986
din 986 6
din 986
DIN 986 6 galvanisch verzinkt Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil mit nichtmetallischem Einsatz - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN986
Werkstoff:
6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.155 KGM
Materialnummer:
00986.310.0050.000
Weitere Suchbegriffe: din986 m5, Elastik-Stoppmuttern, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskanthutmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, DIN 986 6, DIN986, M5, 5, galZn, AM98650, 00986.310.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0329*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,3359*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.