Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 986 6 M 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 986 6 M 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 986 6 M 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009863100040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 986
Sicherungs-Hutmutter DIN 986
din 986 m4
din 986
DIN 986 6 galvanisch verzinkt Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil mit nichtmetallischem Einsatz - Abmessung: M 4 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN986
Werkstoff:
6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.140 KGM
Materialnummer:
00986.310.0040.000
Weitere Suchbegriffe: din 986 6, Elastik-Stoppmuttern, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskanthutmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, DIN 986 6, DIN986, M4, 4, galZn, AM98640, 00986.310.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0341*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.