Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 A 2 M 8 x 30 -T40 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 A 2 M 8 x 30 -T40 A 2 VE=S
DIN 965 A 2 M 8 x 30 -T40 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009659260080030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
~DIN 965 A 2 ISR Senkschrauben, mit Innensechsrund - Abmessung: M 8 x 30 -T40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN965
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
ISR
Abmessung:
M8x30-T40
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.200 KGM
Materialnummer:
00965.926.0080.030
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, din 965 m8x30 a2, edelstahlschraube din 965, din 965 a2, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Senkschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, Vergleiche ISO 7046, DIN 965 A 2, DIN965, M8x30-T40, 8x30-T40, A2, AM965830, 00965.926.0080.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1062*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0776*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1635*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.