| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009659240020003 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 965 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 3 -H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN965 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | H | Abmessung: | M2x3-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.009 KGM | Materialnummer: | 00965.924.0020.003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, reyher din 965 a2 2,5x3 ph, edelstahlschraube din 965, din 965 a2, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Vergleiche ISO 7046, DIN 965/ISO 7046 A 2, DIN965, M2x3-H, 2x3-H, A2, AM96523, 00965.924.0020.003 |
| | |
| |