Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 2 M 18-LH A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 A 2 M 18-LH A 2 VE=S
DIN 934 A 2 M 18-LH A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009349240180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
edelstahlmutter din 934
DIN 934 A 2 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 18 -LH VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M18-LH
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.400 KGM
Materialnummer:
00934.924.0180.000
Weitere Suchbegriffe: Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 A 2, DIN934, M18-LH, 18-LH, A2, AM934180, 00934.924.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2614*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3714*
€ 0,44197
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3514*
€ 0,41817
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3414*
€ 0,40627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3314*
€ 0,39437
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6386*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.