Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 2 M 18 -LH A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 2 M 18 -LH A 2 VE=S
ISO 4032 A 2 M 18 -LH A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329240180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 LG
ISO 4032 A 2 Links Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 18 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M18
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.363 KGM
Materialnummer:
04032.924.0180.000
Weitere Suchbegriffe: din en iso 4032 lg, ISO-Muttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 2, ISO4032, M18, 18, AM4032180, 04032.924.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6386*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8886*
€ 1,05743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8786*
€ 1,04553
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8386*
€ 0,99793
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8086*
€ 0,96223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7786*
€ 0,92653
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6386*
€ 0,75993
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2614*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.