Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 12 x 1 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 12 x 1 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 934 8 M 12 x 1 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009348150120100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Fein
Abmessung:
M12x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.550 KGM
Materialnummer:
00934.815.0120.100
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 8, DIN934, M12x1, 12x1, galZn, AM934120, 00934.815.0120.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0623*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1011*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2599*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.