Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 M 12 x 1 schwarz schwarz VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 M 12 x 1 schwarz schwarz VE=S
DIN 934 8 M 12 x 1 schwarz schwarz VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009348350120100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN934
Werkstoff:
8
Oberfläche:
schwarz
Form:
Fein
Abmessung:
M12x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.515 KGM
Materialnummer:
00934.835.0120.100
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4032, DIN 934 8, DIN934, M12x1, 12x1, schwarz, AM934120, 00934.835.0120.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1011*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.