Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 8 M 12 x 1 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 8 M 12 x 1 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 8673 8 M 12 x 1 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086738100120100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.378 KGM
Materialnummer:
08673.810.0120.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso 8673 m12, din en iso 8673, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 8, ISO8673, M12x1, 12x1, AM8673120, 08673.810.0120.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2599*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3199*
€ 0,38068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3099*
€ 0,36878
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2899*
€ 0,34498
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2599*
€ 0,30928
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0622*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.