Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 M 16 x 260 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 M 16 x 260 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 M 16 x 260 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400160260
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m16
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 260* VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x260*
Gewicht in kg per 100 Stück:
43.800 KGM
Materialnummer:
00931.940.0160.260
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 4, DIN931, M16x260*, 16x260*, A4, AM93116260, 00931.940.0160.260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9295*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,8495*
€ 4,58091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6495*
€ 4,34291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5495*
€ 4,22391
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4995*
€ 4,16441
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,9295*
€ 3,48611
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,5394*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.