Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 2 M 16 x 260 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 2 M 16 x 260 A 2 VE=S
DIN 931 A 2 M 16 x 260 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319200160260
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m16 a2
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 260* VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x260*
Gewicht in kg per 100 Stück:
43.800 KGM
Materialnummer:
00931.920.0160.260
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 931 m16, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 2, DIN931, M16x260*, 16x260*, A2, AM93116260, 00931.920.0160.260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5394*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4294*
€ 4,08099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3694*
€ 4,00959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2194*
€ 3,83109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1194*
€ 3,71209
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0194*
€ 3,59309
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,5394*
€ 3,02189
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,9095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.