Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 12 x 130 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 12 x 130 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 931 8.8 M 12 x 130 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318100120130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 130 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.333 KGM
Materialnummer:
00931.810.0120.130
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 verzinkt 6x130, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 8.8, DIN931, M12x130, 12x130, galZn, AM93112130, 00931.810.0120.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3101*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4301*
€ 0,51182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4201*
€ 0,49992
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4001*
€ 0,47612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3901*
€ 0,46422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3801*
€ 0,45232
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3101*
€ 0,36902
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,357*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,623*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3672*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3984*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.