Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 12 x 130 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 12 x 130 VE=S
DIN 931 8.8 M 12 x 130 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000120130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Vergleiche ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 130 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.700 KGM
Materialnummer:
00931.800.0120.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,357*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3101*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,623*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3672*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4433*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.