Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 U M 12 x 130 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 U M 12 x 130 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 931 8.8 U M 12 x 130 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318200120130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
Vergleiche ISO 4014
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 130 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.700 KGM
Materialnummer:
00931.820.0120.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,623*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,833*
€ 0,99127
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,743*
€ 0,88417
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6546*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.