Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 6 M 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917 6 M 20 VE=S
DIN 917 6 M 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009173000200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
din 917 m20
din 917
DIN 917 6 Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 20 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN917
Werkstoff:
6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.400 KGM
Materialnummer:
00917.300.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 917 6, DIN917, M20, 20, AM917200, 00917.300.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0832*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4532*
€ 1,72931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4432*
€ 1,71741
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3632*
€ 1,62221
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3232*
€ 1,57461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2932*
€ 1,53891
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0832*
€ 1,28901
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5413*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4649*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8424*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2515*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2733*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.