Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 6 M 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 6 M 20 VE=S
DIN 1587 6 M 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015873000200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6 m 20
DIN 1587 6 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 20 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.800 KGM
Materialnummer:
01587.300.0200.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 6, DIN1587, M20, 20, AM1587200, 01587.300.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4649*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6549*
€ 0,77933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6449*
€ 0,76743
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6149*
€ 0,73173
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5949*
€ 0,70793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5749*
€ 0,68413
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4649*
€ 0,55323
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,6908*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5313*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0174*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1816*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8424*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0832*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.