Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 A 4 M 20 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917 A 4 M 20 A 4 VE=S
DIN 917 A 4 M 20 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009179400200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
din 917 a4
DIN 917 A 4 Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 20 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN917
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.400 KGM
Materialnummer:
00917.940.0200.000
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 917, din 917 m20, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 917 A 4, DIN917, M20, 20, A4, AM917200, 00917.940.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2833*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7933*
€ 2,13403
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7633*
€ 2,09833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6933*
€ 2,01503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6133*
€ 1,91983
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5633*
€ 1,86033
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2833*
€ 1,52713
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1816*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2615*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.