Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 27 x 190 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 27 x 190 VE=S
DIN 912 10.9 M 27 x 190 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121000270190
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 190 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x190
Gewicht in kg per 100 Stück:
97.900 KGM
Materialnummer:
00912.100.0270.190
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M27x190, 27x190, AM91227190, 00912.100.0270.190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,3789*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,1489*
€ 10,88719
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,0589*
€ 10,78009
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,6589*
€ 10,30409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,3789*
€ 9,97089
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9889*
€ 9,50679
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3789*
€ 7,59089
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,3391*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.