Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 27 x 190 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 27 x 190 VE=S
DIN 912 12.9 M 27 x 190 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122000270190
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schrauben
Innensechskantschrauben
Vergleiche ISO 4762
Zylinderschrauben m. Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 190 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x190
Gewicht in kg per 100 Stück:
97.900 KGM
Materialnummer:
00912.200.0270.190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,3191*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,0291*
€ 10,74463
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,9291*
€ 10,62563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,5491*
€ 10,17343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2591*
€ 9,82833
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8891*
€ 9,38803
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3191*
€ 7,51973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.