Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 1.4571 A 60 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 1.4571 A 60 A 5 VE=S
DIN 705 1.4571 A 60 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007059510600000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
~DIN 705 1.4571 (A 5) Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift - Abmessung: A 60 x 90 x 20 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A60x90x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
55.960 KGM
Materialnummer:
00705.951.0600.000
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 A 5, DIN705, A60x90x20, A5, AM705600, 00705.951.0600.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,3674*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,8374*
€ 42,64651
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,4374*
€ 42,17051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,9374*
€ 40,38551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,2074*
€ 38,32681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,7474*
€ 37,77941
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,3674*
€ 31,37721
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 17,0064*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.