Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 1.4571 A 8 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 1.4571 A 8 A 5 VE=S
DIN 705 1.4571 A 8 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007059510080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
~DIN 705 1.4571 (A 5) Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift - Abmessung: A 8 x 16 x 8 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A8x16x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.976 KGM
Materialnummer:
00705.951.0080.000
Weitere Suchbegriffe: 8x16x8 din705, din 705, din 705a, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 A 5, DIN705, A8x16x8, A5, AM70580, 00705.951.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7309*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6709*
€ 4,36837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6309*
€ 4,32077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4509*
€ 4,10657
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3409*
€ 3,97567
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2709*
€ 3,89237
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7309*
€ 3,24977
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.