Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 1.4305 A 60 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 1.4305 A 60 rostfrei A 1 VE=S
DIN 705 1.4305 A 60 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007059110600000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
~DIN 705 A 1 Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift - Abmessung: A 60 x 90 x 20 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A60x90x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
54.600 KGM
Materialnummer:
00705.911.0600.000
Weitere Suchbegriffe: stellringe 60x90x20, din 705, din 705a, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 A 1, DIN705, A60x90x20, A1, AM705600, 00705.911.0600.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,0164*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,7864*
€ 25,92582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,3864*
€ 25,44982
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,7664*
€ 24,71202
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,2264*
€ 24,06942
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,0164*
€ 20,24952
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 26,5374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.