Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl A 42 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl A 42 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 705 Stahl A 42 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050110420000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 42 x 63 x 18 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A42x63x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
24.240 KGM
Materialnummer:
00705.011.0420.000
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellring din705, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, A42x63x18, galZn, AM705420, 00705.011.0420.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4876*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,7976*
€ 5,70914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7576*
€ 5,66154
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,5076*
€ 5,36404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3776*
€ 5,20934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,2776*
€ 5,09034
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,4876*
€ 4,15024
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,8694*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.