Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl A 17 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl A 17 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 705 Stahl A 17 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050110170000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 17 x 28 x 12 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A17x28x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.210 KGM
Materialnummer:
00705.011.0170.000
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellring din705, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, A17x28x12, galZn, AM705170, 00705.011.0170.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7033*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0033*
€ 1,19393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,9833*
€ 1,17013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9433*
€ 1,12253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9133*
€ 1,08683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8933*
€ 1,06303
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7033*
€ 0,83693
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.