Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl A 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl A 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 705 Stahl A 8 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050110080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 8 x 16 x 8 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A8x16x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.976 KGM
Materialnummer:
00705.011.0080.000
Weitere Suchbegriffe: 8x16x8 din705, din 705, din 705a, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, A8x16x8, galZn, AM70580, 00705.011.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2523*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3623*
€ 0,43114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3523*
€ 0,41924
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3423*
€ 0,40734
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3323*
€ 0,39544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3223*
€ 0,38354
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2523*
€ 0,30024
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6101*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2973*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.