Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl B 55 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl B 55 VE=S
DIN 705 Stahl B 55 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050020550000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 55 x 80 x18 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B55x80x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
36.400 KGM
Materialnummer:
00705.002.0550.000
Weitere Suchbegriffe: din 705 55x80x18, din 705, din 705 form b, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, B55x80x18, AM705550, 00705.002.0550.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4619*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,3919*
€ 8,79636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3019*
€ 8,68926
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,9419*
€ 8,26086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7019*
€ 7,97526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,5219*
€ 7,76106
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,4619*
€ 6,49966
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,2133*
Ähnlich
Reyher
ab € 4,0868*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.