Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl B 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl B 45 VE=S
DIN 705 Stahl B 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050020450000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 45 x 70 x18 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B45x70x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
31.000 KGM
Materialnummer:
00705.002.0450.000
Weitere Suchbegriffe: stellring 45x70x18, din 705, din 705 form b, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, B45x70x18, AM705450, 00705.002.0450.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1581*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,6281*
€ 6,69744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6081*
€ 6,67364
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,3381*
€ 6,35234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1681*
€ 6,15004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,0581*
€ 6,01914
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,1581*
€ 4,94814
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,0709*
Ähnlich
Reyher
ab € 4,4443*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.