Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl B 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl B 40 VE=S
DIN 705 Stahl B 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050020400000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 40 x 63 x18 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B40x63x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
25.600 KGM
Materialnummer:
00705.002.0400.000
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 40 x 63 x18 form b, din 705, din 705 form b, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, B40x63x18, AM705400, 00705.002.0400.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4568*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,7268*
€ 5,62489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7168*
€ 5,61299
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,4968*
€ 5,35119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3668*
€ 5,19649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,2668*
€ 5,07749
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,4568*
€ 4,11359
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,4816*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,5446*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.