Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl A 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl A 60 VE=S
DIN 705 Stahl A 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050010600000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 60 x 90 x20 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A60x90x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
55.960 KGM
Materialnummer:
00705.001.0600.000
Weitere Suchbegriffe: stellringe 60x90x20, din 705, din 705a, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, A60x90x20, AM705600, 00705.001.0600.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3535*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,1835*
€ 8,54837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,1735*
€ 8,53647
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,7935*
€ 8,08427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,5635*
€ 7,81057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,4035*
€ 7,62017
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,3535*
€ 6,37067
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 17,0564*
Ähnlich
Reyher
ab € 26,3474*
Ähnlich
Reyher
ab € 4,7155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.