Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl A 13 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl A 13 VE=S
DIN 705 Stahl A 13 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050010130000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 13 x 22 x12 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A13x22x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.270 KGM
Materialnummer:
00705.001.0130.000
Weitere Suchbegriffe: stellringe din 705 13x22x12, din 705, din 705a, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, A13x22x12, AM705130, 00705.001.0130.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4821*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7121*
€ 0,8474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6621*
€ 0,7879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6521*
€ 0,776
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6221*
€ 0,7403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6021*
€ 0,7165
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4821*
€ 0,5737
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2671*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.