Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 703 Stahl 25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 703 Stahl 25 VE=S
DIN 703 Stahl 25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007030000250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 703
DIN 703 Stellring
Stellring DIN 703
DIN 914
~DIN 703 Stahl Stellringe, schwere Reihe, mit Gewindestift nach DIN 914/ISO 4027 - Abmessung: 25 x 56 x 22 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN703
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
25x56x22
Gewicht in kg per 100 Stück:
34.400 KGM
Materialnummer:
00703.000.0250.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4027, Gewindestift DIN 914, Gewindestift DIN EN ISO 4027, Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Stellring, stellringe innendurchmesser 25mm, din 703, reyher stellring, Stellringe, Wellenringe, DIN 703 Stahl, DIN703, 25x56x22, AM703250, 00703.000.0250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4768*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,6568*
€ 5,54159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5368*
€ 5,39879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3368*
€ 5,16079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,2568*
€ 5,06559
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,1468*
€ 4,93469
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,4768*
€ 4,13739
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,962*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.