Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562 04 M 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 562 04 M 2 VE=S
DIN 562 04 M 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005624000020000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
DIN 562 04 Vierkantmuttern, niedrige Form, Produktklasse B - Abmessung: M 2 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN562
Werkstoff:
04
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.013 KGM
Materialnummer:
00562.400.0020.000
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, din 562 04, din 562, din 562 m2, Flache Muttern, Muttern - diverse Formen, Vierkant-Muttern, Vierkantmuttern, DIN 562 04, DIN562, M2, 2, AM56220, 00562.400.0020.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1159*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00567*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00646*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.