Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 04 BM 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 04 BM 2 VE=S
DIN 439 04 BM 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004394020020000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 04 Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 2 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN439
Werkstoff:
04
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.005 KGM
Materialnummer:
00439.402.0020.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, reyher m 2 iso 4035, din 439-2, din439-2 m2, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 439/ISO 4035 04, DIN439, BM2, AM43920, 00439.402.0020.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00646*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00924*
€ 0,011
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00913*
€ 0,01086
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00872*
€ 0,01038
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00845*
€ 0,01006
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00808*
€ 0,00962
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00646*
€ 0,00769
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00567*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00707*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00977*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.