Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 466 5 M 3 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 466 5 M 3 VE=S
DIN 466 5 M 3 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004665000030000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
DIN 466 5 Rändelmuttern, hohe Form - Abmessung: M 3 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN466
Werkstoff:
5
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.300 KGM
Materialnummer:
00466.500.0030.000
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, din 466 5, din 466, din 466 m3, Muttern - diverse Formen, Rändelmuttern, DIN 466 5, DIN466, M3, 3, AM46630, 00466.500.0030.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1188*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1036*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2297*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0861*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,098*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.