Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 467 5 M 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 467 5 M 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 467 5 M 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004675100030000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
DIN 467 5 galvanisch verzinkt Rändelmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 3 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN467
Werkstoff:
5
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.220 KGM
Materialnummer:
00467.510.0030.000
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 467, din 467 5, din 467, din 467 m3, Muttern - diverse Formen, Rändelmuttern, DIN 467 5, DIN467, M3, 3, galZn, AM46730, 00467.510.0030.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0864*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1036*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,098*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.