Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 5.8 M 4 x 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 404 5.8 M 4 x 5 VE=S
DIN 404 5.8 M 4 x 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004045000040005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN404
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.141 KGM
Materialnummer:
00404.500.0040.005
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, Plombierschraube, reyher din 404 5.8 4x5, kreuzlochschraube, kreuzlochschraube m4, Kreuzloch-Schrauben, Kreuzlochschrauben, Plombier-Schrauben, Plombierschrauben, DIN 404 5.8, DIN404, M4x5, 4x5, AM40445, 00404.500.0040.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2655*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3555*
€ 0,42305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3355*
€ 0,39925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3255*
€ 0,38735
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3155*
€ 0,37545
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2655*
€ 0,31595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.