Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Temperg. M 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 Temperg. M 6 VE=S
DIN 315 Temperg. M 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-003150000060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d m6
DIN 315 Temperguss Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN315
Werkstoff:
Temperguss / Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.690 KGM
Materialnummer:
00315.000.0060.000
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, Flügelmuttern, Muttern - diverse Formen, DIN 315 Temperguß, DIN315, M6, 6, AM31560, 00315.000.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1186*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1576*
€ 0,18754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0251*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,457*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4712*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.