Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 A 4 12 m6 x 24 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 A 4 12 m6 x 24 A 4 VE=S
DIN 7 A 4 12 m6 x 24 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000079400120024
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 12 m6 x 24 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
12m6x24
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.280 KGM
Materialnummer:
00007.940.0120.024
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, reyher din 7 a4 12x24, din 7, din 7 a 4, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 A 4, DIN7, 12m6x24, A4, AM71224, 00007.940.0120.024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5538*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7338*
€ 0,87322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7238*
€ 0,86132
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6838*
€ 0,81372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6738*
€ 0,80182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6438*
€ 0,76612
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5538*
€ 0,65902
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2528*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1783*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3183*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2608*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.