Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 A 4 8 m6 x 60 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 A 4 8 m6 x 60 A 4 VE=S
DIN 7 A 4 8 m6 x 60 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000079400080060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 60 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
8m6x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.400 KGM
Materialnummer:
00007.940.0080.060
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, reyher din 7 a4 8x60, din 7, din 7 a 4, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 A 4, DIN7, 8m6x60, A4, AM7860, 00007.940.0080.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6071*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7771*
€ 0,92475
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7671*
€ 0,91285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7371*
€ 0,87715
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6071*
€ 0,72245
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,27*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1975*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2989*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,236*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4252*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.