Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 A 1 10 m6 x 18 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 A 1 10 m6 x 18 rostfrei A 1 VE=S
DIN 7 A 1 10 m6 x 18 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000079100100018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 10 m6 x 18 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
10m6x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.190 KGM
Materialnummer:
00007.910.0100.018
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, reyher din 7 1.4305 10x18, din 7, din 7 a1, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 A 1, DIN7, 10m6x18, A1, AM71018, 00007.910.0100.018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1339*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1689*
€ 0,20099
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3009*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1097*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1878*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1116*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4393*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.