Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 A 1 5 m6 x 30 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 A 1 5 m6 x 30 rostfrei A 1 VE=S
DIN 7 A 1 5 m6 x 30 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000079100050030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 30 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
5m6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.473 KGM
Materialnummer:
00007.910.0050.030
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, reyher din 7 1.4305 5x30, din 7, din 7 a1, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 A 1, DIN7, 5m6x30, A1, AM7530, 00007.910.0050.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0554*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0987*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0555*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0734*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0681*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.