Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 A 1 3 m6 x 14 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 A 1 3 m6 x 14 rostfrei A 1 VE=S
DIN 7 A 1 3 m6 x 14 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000079100030014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 3 m6 x 14 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
3m6x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.080 KGM
Materialnummer:
00007.910.0030.014
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, reyher din 7 1.4305 3x14, din 7, din 7 a1, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 A 1, DIN7, 3m6x14, A1, AM7314, 00007.910.0030.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0283*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0296*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0211*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0207*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0223*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.