Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 A 1 1,5 m6 x 20 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 A 1 1,5 m6 x 20 rostfrei A 1 VE=S
DIN 7 A 1 1,5 m6 x 20 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000079100015020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1,5 m6 x 20 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
1,5m6x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.028 KGM
Materialnummer:
00007.910.0015.020
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, reyher din 7 1.4305 1,5m6x24, din 7, din 7 a1, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 A 1, DIN7, 1,5m6x20, A1, AM71520, 00007.910.0015.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0223*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0331*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0148*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0264*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0246*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0287*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.