Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Stahl 25 m6 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Stahl 25 m6 x 45 VE=S
DIN 7 Stahl 25 m6 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000070000250045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 25 m6 x 45 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
25m6x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.600 KGM
Materialnummer:
00007.000.0250.045
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, passstifte din 7, din 7, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 Stahl, DIN7, 25m6x45, AM72545, 00007.000.0250.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5554*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1654*
€ 2,57683
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1554*
€ 2,56493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0554*
€ 2,44593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9554*
€ 2,32693
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9054*
€ 2,26743
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5554*
€ 1,85093
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,1438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.